曜日別特売
BT-300 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378135

BT-300 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378135
BT-300 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378135
BT-300 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378135

ステンレス鋼製棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)238.5
内容量1個注文コード09378135品番BT-300
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

寸法B(mm)20寸法C1(mm)-寸法C2(mm)19.5寸法C3(mm)17寸法C4(mm)8寸法C5(mm)-寸法C6(mm)19寸法C7(mm)17.5寸法C8(mm)9寸法H(mm)301寸法L(mm)238.5寸法P1(mm)206.5寸法P2(mm)92.5寸法P3(mm)60.5寸法P4(mm)-寸法P5(mm)269寸法P6(mm)95寸法P7(mm)63寸法P8(mm)-寸法R(mm)35寸法d(mm)4材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型質量(g)310仕上サテン仕上取付穴数6ヶ耐荷重N(kgf)343(35)/1ヶ耐荷重(N)343棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする