※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-380 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378144 BT-380 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378144 BT-380 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378144

ステンレス鋼製棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09378144 品番BT-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

寸法B(mm)23 寸法C1(mm)22.5 寸法C2(mm)20 寸法C3(mm)18 寸法C4(mm)8.5 寸法C5(mm)25 寸法C6(mm)20 寸法C7(mm)18 寸法C8(mm)10 寸法H(mm)378 寸法L(mm)318 寸法P1(mm)285 寸法P2(mm)145 寸法P3(mm)110 寸法P4(mm)75 寸法P5(mm)345 寸法P6(mm)145 寸法P7(mm)110 寸法P8(mm)75 寸法R(mm)50 寸法d(mm)5 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 質量(g)470 取付穴数8ヶ 耐荷重N(kgf)637(65)/1ヶ 棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09378144 BT-380 32901416 BT-380 ステンレス製棚受 ACE(エース) ステンレス製棚受 ACE(エース) 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする