※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-480 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378153 BT-480 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378153 BT-480 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378153

ステンレス鋼製棚受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09378153 品番 BT-480
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

寸法B(mm)30 寸法C1(mm)35 寸法C2(mm)30 寸法C3(mm)27 寸法C4(mm)14 寸法C5(mm)37 寸法C6(mm)33 寸法C7(mm)30 寸法C8(mm)13 寸法H(mm)480 寸法L(mm)400 寸法P1(mm)360 寸法P2(mm)180 寸法P3(mm)135 寸法P4(mm)90 寸法P5(mm)440 寸法P6(mm)180 寸法P7(mm)135 寸法P8(mm)90 寸法R(mm)70 寸法d(mm)5.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 質量(g)1100 仕上サテン仕上 取付穴数8ヶ 耐荷重N(kgf)808.5(82.5)/1ヶ 耐荷重(N)808.5 棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする