曜日別特売
BTK-240W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378196

BTK-240W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378196
BTK-240W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378196
BTK-240W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378196
BTK-240W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378196
BTK-240W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378196

スチール鋼製棚受

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)199
寸法H(mm)240
寸法B(mm)18
材質/処理鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
内容量1個注文コード09378196品番BTK-240W
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

寸法B(mm)18寸法C1(mm)-寸法C2(mm)16寸法C3(mm)13寸法C4(mm)8寸法C5(mm)-寸法C6(mm)16寸法C7(mm)14寸法C8(mm)7.5寸法H(mm)240寸法L(mm)199寸法P1(mm)176寸法P2(mm)91寸法P3(mm)59寸法P4(mm)-寸法P5(mm)217寸法P6(mm)92寸法P7(mm)60寸法P8(mm)-寸法R(mm)35寸法d(mm)4材質鋼(SECC)材質/処理鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型質量(g)200仕上粉体焼付塗装/ホワイト取付穴数6ヶ耐荷重N(kgf)274.4(28)/1ヶアズワン品番64-6772-02耐荷重(N)274.4棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09378196
2022-10-11
用途: キッチン背面収納
株式会社大成住建建設業・工事業

付属のビスだと、ボートの上から、つけるとビスの長さが足らない。

対象商品 : 09378187
2022-08-15
用途: 機器棚取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

角の隙間が無く施工でき見た目もいいです。剛性もしっかりしており客先からも喜ばれます。

対象商品 : 09378223
2022-07-19
用途: 棚取付
株式会社ワコン建設

標準添付ビスは、石膏ボードの上から施工する場合ビスが短い場合があります。スガツネ様別途石膏ボード用ビスセット(差分)用意しています。お気を付けください。

対象商品 : 09378205
2022-04-06
用途: 棚の作成
農・林・水産業

本体は非常に満足です。角に補強が入っているので長持ちする感じが強いです。付属のネジ釘最長で38mm、補強部分の厚みがあるので、長さが短いように感じます。感じるだけかもしれませんが、念のため壁体部部分には51mmの釘を使いました。

対象商品 : 09378187
2022-02-07
用途: 棚板の補強に

スチール製で丈夫です。
塗装が欠けた時は錆に注意必要と思います。
意匠的には良く見える場所でも映えます。

対象商品 : 09378162
2021-05-16
用途: 棚受け

棚受けとしては良いと思います。付属のビスはそれぞれ長さが違うので、2種類ではなく3~4種類入れて欲しいところです。★

1が参考にしています
対象商品 : 09378284
2021-05-07
用途: カウンターの受け
建設業・工事業

お世話になります。
付属されていたビスが短すぎると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09378171
2020-06-04
用途: 木製棚の受け金具

値段もお手頃で、取付の際も隙間なく施工出来たので良かったです!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする