BTK-300W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378205 BTK-300W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378205 BTK-300W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378205 BTK-300W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378205 BTK-300W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378205

スチール鋼製棚受

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09378205 品番 BTK-300W
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

寸法B(mm)20 寸法C1(mm)- 寸法C2(mm)19.5 寸法C3(mm)17 寸法C4(mm)8 寸法C5(mm)- 寸法C6(mm)19 寸法C7(mm)17.5 寸法C8(mm)9 寸法H(mm)301 寸法L(mm)238.5 寸法P1(mm)206.5 寸法P2(mm)92.5 寸法P3(mm)60.5 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)269 寸法P6(mm)95 寸法P7(mm)63 寸法P8(mm)- 寸法R(mm)35 寸法d(mm)4 材質鋼(SECC) 材質/処理鋼/粉体焼付塗装(ホワイト) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 質量(g)310 仕上粉体焼付塗装/ホワイト 取付穴数6ヶ 耐荷重N(kgf)343(35)/1ヶ 耐荷重(N)343 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09378196
2022-10-11
用途:
キッチン背面収納
株式会社大成住建 様 (建設業・工事業)

付属のビスだと、ボートの上から、つけるとビスの長さが足らない。

対象商品:
09378187
2022-08-15
用途:
機器棚取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

角の隙間が無く施工でき見た目もいいです。剛性もしっかりしており客先からも喜ばれます。

対象商品:
09378223
2022-07-19
用途:
棚取付
株式会社ワコン建設 様

標準添付ビスは、石膏ボードの上から施工する場合ビスが短い場合があります。スガツネ様別途石膏ボード用ビスセット(差分)用意しています。お気を付けください。

対象商品:
09378205
2022-04-06
用途:
棚の作成
農・林・水産業

本体は非常に満足です。角に補強が入っているので長持ちする感じが強いです。付属のネジ釘最長で38mm、補強部分の厚みがあるので、長さが短いように感じます。感じるだけかもしれませんが、念のため壁体部部分には51mmの釘を使いました。

対象商品:
09378187
2022-02-07
用途:
棚板の補強に

スチール製で丈夫です。
塗装が欠けた時は錆に注意必要と思います。
意匠的には良く見える場所でも映えます。

対象商品:
09378162
2021-05-16
用途:
棚受け

棚受けとしては良いと思います。付属のビスはそれぞれ長さが違うので、2種類ではなく3〜4種類入れて欲しいところです。★

1人が参考にしています
対象商品:
09378284
2021-05-07
用途:
カウンターの受け
建設業・工事業

お世話になります。
付属されていたビスが短すぎると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09378171
2020-06-04
用途:
木製棚の受け金具

値段もお手頃で、取付の際も隙間なく施工出来たので良かったです!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする