※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
メス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体:BS
参考/旧型式
TB149
最高使用圧力(MPa)
20以下
注文コード
09378805
品番
BJW22RNP-R04RFT(TB149)
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・参考/旧型式・最高使用圧力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
参考/旧型式
TB149
接続
A:W22-14(右)、B:Rc1/4
パッキン
【付属】PK002