コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
口金縦型ポスト T926シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
仕上
(本体)No4、(口金部)HL、(扉)アルマイト
注文コード
09379064
品番
T926B
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。
材質
(本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材
シリーズ
T926シリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
色
ブラック
質量(kg)
4.1
タイプ
前入れ/後出し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×390×353.5
仕上
(本体)No4、(口金部)HL、(扉)アルマイト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。