※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRLS-32-10-80 アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379596 MKRLS-32-10-80 アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379596 MKRLS-32-10-80 アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 09379596

アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M10×1.50 材質/仕上(本体・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/サテン(底部)エラストマー/ブラック 注文コード09379596 品番MKRLS-32-10-80
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はねじ寸法・材質/仕上など8種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。
本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。
MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。

材質/仕上
(本体・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/サテン
(底部)エラストマー/ブラック
寸法B(mm)17 寸法D(mm)32 寸法H(mm)96 寸法M(mm)M10×1.5 寸法S(mm)80 寸法d(mm)27 寸法h(mm)11 ねじ寸法M10×1.50 ねじ径MM10 ねじ長さ(mm)80 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)784 ねじピッチ(mm)1.50 用途理化学関係・医療関係など 質量(g)76 全高(mm)96 アズワン品番64-6788-18 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09379614
2021-12-04
用途:
家具の脚に使用しました。
株式会社六甲金物製作所 様

床に着く中の部分だけが自在になっていてカバーのステンレスのところは動かない仕様でした。以外に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする