グランドエフェクター GE1(フロント用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様2WD/4WD共通。ライダーハイパフォーマンススペックは取付不可。GE2(リア用)の設定あり 注文コード09379737 品番DGE2131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は仕様など69種類から選べます 他の種類を見る

ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!
装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。
目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。

適合車種エルグランド 型式[TE52/TNE52/PE52/PNE52] 材質(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂 仕様2WD/4WD共通。ライダーハイパフォーマンススペックは取付不可。GE2(リア用)の設定あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする