※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKPS-32N3 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 09380253 MKPS-32N3 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 09380253 MKPS-32N3 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 09380253 MKPS-32N3 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 09380253

アジャスター MKPS型(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09380253 品番 MKPS-32N3
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。

材質/仕上
(本体・カバー)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
(底部)ステンレス鋼(SUS304)/素地
用途
傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
理化学、医療関係など
寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)36.0 寸法M(mm)W3/8-16 寸法S(mm)21 寸法d(Φmm)27 寸法h(mm)11 ねじ径MW3/8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304) 耐荷重N(kgf)1960(200) 耐荷重(N)1960 表面処理サテン仕上(底部は素地) 山数16 トラスコ品番253-9349 質量(g)50 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする