LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター MKPS型(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09380296
品番
MKPS-50N3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
材質/仕上
(本体・カバー)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
(底部)ステンレス鋼(SUS304)/素地
用途
傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
理化学、医療関係など
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
37.5
寸法M(mm)
W3/8-16
寸法S(mm)
21
寸法d(Φmm)
44
寸法h(mm)
11.5
ねじ径M
W3/8
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
材質(ボルト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
耐荷重N(kgf)
3528(360)
耐荷重(N)
3528
表面処理
サテン仕上(底部は素地)
山数
16
トラスコ品番
253-9381
質量(g)
95
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)
ステンレス鋼(SUS304)