※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKR-N50N3 アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 09380646 MKR-N50N3 アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 09380646 MKR-N50N3 アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 09380646

アジャスター MKR-N型

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法W3/8-16 ねじ径MW3/8 材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(カバー)ポリアミド/ダーククレー・グレー(底部)エラストマー/ブラック 注文コード09380646 品番MKR-N50N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はねじ寸法・ねじ径M・材質/仕上など11種類から選べます 他の種類を見る

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

材質/仕上
(本体)鋼/クロームめっき
(カバー)ポリアミド/ダーククレー・グレー
(底部)エラストマー/ブラック
寸法D1(Φmm)51 寸法D2(Φmm)44 寸法H(mm)37.5 寸法S(mm)21 寸法d(mm)W3/8-16 寸法h(mm)14.5 ねじ寸法W3/8-16 ねじ径MW3/8 ねじ長さ(mm)22 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)784 山数16 用途計測機器・スチールキャビネット。 トラスコ品番253-8571 ブラック 許容荷重(kg)80 質量(g)55 全高(mm)37.5 台座径(Φmm)51
注意
手で廻せない場合は、取付製品を軽く持ち上げて調整してください。

商品説明動画

アジャスター MKR-N型
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09380551
2023-09-12
用途:
アイアンテーブルの脚下部に接続
株式会社みずよし 様 (建設業・工事業)

何度も購入しています。
主に手作りテーブルのアイアンの脚下部にピッタリで
こちらのアジャスターがドンピシャといった感じてマッチしています。

1人が参考にしています
対象商品:
09380551
2023-05-10
用途:
踏み台のレベル調整に

玄関などの段差解消のため踏み台を作製して設置するのにどうしてもがたつきがでるため、それを収めて水平に設置するために使用しています。多少の傾きにも対応するし、水がかかるところでも使用出来るので重宝しています。

対象商品:
09380637
2022-03-02
用途:
玄関の踏み台のがたつき防止と高さ調整、それと下からの湿気対策にアジャスターをつけるのに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく予想通りの製品で使用目的にぴったりでした。

対象商品:
09380612
2021-09-22
用途:
家具の調節に使用します。
プラス株式会社 様 (製造業)

M10xP1.5の種類が少ないので、該当品があって助かりました。

1人が参考にしています
2021-07-08
用途:
テーブルの足

自作テーブルの足につけました。

とても便利ですし、モノタロウだとすぐ届くので買いやすいですね。

対象商品:
09380551
2021-06-01
用途:
収納box兼車中泊フロアーのレベル調整

アジャスターベースAP36とセットで使用。レベル調整が楽になった。

対象商品:
09380637
2021-01-16
用途:
テレビ台アジャスター
サービス業

アイアン製の脚にタモ集成材のテレビ台アジャスターとして使用。20KG以上ある台とテレビ等を載せても安心感があります。

対象商品:
09380551
2020-08-29
用途:
仮柱固定

玄関に網戸を取り付けるにあたりタイルの上に柱を立てるために使いました。
床面に接触する足の部分を固定したままリングを回すことで高さ調整ができるので位置がずれることなく仮柱をしっかり固定することができます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする