MN-25M8 アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業) 09380655 MN-25M8 アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業) 09380655 MN-25M8 アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業) 09380655

アジャスター MN型

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09380655 品番 MN-25M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
取り付けや調節に便利な十字穴付です。

材質/仕上
(ねじ部)鋼/クロームめっき
(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-
(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)40 寸法h1(mm)27 寸法h2(mm)13 寸法t(mm)9 ねじ径MM8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重N(kgf)1176(120) 耐荷重(N)1176 ねじピッチ(mm)1.25 トラスコ品番253-8709 質量(g)26 寸法dM8×1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09380655
2025-01-06
用途:
水道流し台の足
自動車・二輪車・自転車関連業

水道流し台の足に何度か使用しています。
水勾配の付いたコンクリートなので
首振り機能が利いて大変満足です。

対象商品:
09380655
2024-04-24
用途:
制作物の固定時の平行出し
正木 様

制作物の設置時に接地場所が傾いていても接地部分がフレキシブルに動くので設置が楽で平行出しも簡単に出来て大変重宝しています。

対象商品:
09380655
2023-02-03
用途:
作業台の制作
RAUM STUDIO 様

安価で十分な機能も兼ね備えている。幅が他の商品より小さいのが良い。

対象商品:
09380682
2022-10-27
用途:
作業台の修繕
SSデザイン設計・服部 様 (製造業)

作業台の修繕に使いました。首振り構造なので接地が良くて良いです。

対象商品:
09380691
2022-06-04
用途:
テーブルの脚に使用します
廣田建設 様 (建設業・工事業)

安定感があり、見た目もシンプルで、とても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09380655
2021-03-20
用途:
テーブルの脚に取り付け

作りがしっかりしていて、よい品質の商品です。カラー展開でブラックのがあれば取り付ける物に合わせれるのでカラー展開を増やして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09380655
2021-06-14
用途:
宅配ボックスの作成
その他業種

対面を避ける意味で、屋外に設置し使用する宅配ボックスの作成に使用した。脚の高さ調整に使用した。

2020-04-16
用途:
家具に使います

使いやすくて以前までよく購入していました。まとめ購入したいのでふが、欲しい時にいつも数が足りず、別のものを採用するようになりました。安定した在庫があったら、間違いなくこちらを使いたいです。商品は問題なく、在庫についての評価とさせていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする