※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-35 アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業) 09380752 TN-35 アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業) 09380752 TN-35 アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業) 09380752

アジャスター TN型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09380752 品番 TN-35
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。

材質/仕上
鋼/クロームめっき(本体)
ポリエチレン/ナチュラル(底部)
鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
寸法D(mm)35 寸法H1(mm)16.5 寸法H2(mm)13.5 寸法h(mm)25 ねじ径MM10 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重N(kgf)980(100) 耐荷重(N)980 ねじピッチ(mm)1.5 質量(g)30 寸法dM10×1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-21
用途:
テーブル制作
製造業

対応も早くてしっかりとしたアジャスターでした。買ってよかったです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
09380752
2017-06-16
用途:
キャビネットの足
製造業

取り付けが簡単で しっかりしたアジャスターで便利でした。

対象商品:
09380752
2017-03-13
用途:
食事用テーブルの高さ調整
株式会社富士レークホテル 様 (サービス業)

製品品質は問題ありません。私の商品選択が間違ってしまったからです。
必要な製品は、ネジ部がストレートでネジ部長さが短い製品をほしかった。
改めて別の製品を発注しました。

対象商品:
09380743
2015-06-23
用途:
荷重を受ける足にではなく、逆方向に使用し、下がり止めとして利用
NEPO 様 (建設業・工事業)

接触面に樹脂性ではなく、硬質ゴム系で、ある程度のすべり止め効果のあるものがあると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする