傘型サンシェード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09380921 品番L-SS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取り付け簡単
UVカット、断熱、遮光
ルームミラーを避けて設置可能

付属品収納袋 材質傘部:ポリエステル、中棒・骨:鉄 ブラック サイズSサイズ 本体質量(g)約317 本体寸法(cm)約120×65
注意
※車種専用品ではありませんので、車種によっては一部対応できない場合もございます。
※ご購入の際は、取り付ける自動車のフロントガラスのサイズをご確認ください。
※開閉時には顔や身体から離して開閉してください。常に周辺の安全を確認してから使用してください。
※本製品を使用後に汚れやキズが生じた場合の返品・交換などは受け付けられませんのでご了承ください。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合があります。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので商品により多少の誤差がある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする