電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ラテホワイト 注文コード09381219 品番YKR-SC1280(LW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。
1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。
水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。
便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。
フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。

用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止 質量(kg)1.1 ラテホワイト 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)電源:約0.7 安全装置温度ヒューズ 機能保温機能、空焚き防止機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5 温度設定範囲(℃)50-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする