曜日別特売
HG-ITMC トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業) 09381556

HG-ITMC トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業) 09381556
HG-ITMC トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業) 09381556
HG-ITMC トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業) 09381556
HG-ITMC トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業) 09381556

トルクヒンジ (カバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)18
内容量1個注文コード09381556品番HG-ITMC
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
トルク値が一目でわかるシール付です。
同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。

用途
液晶モニターや監視カメラなど
トルクヒンジIT-Mタイプ用カバー
材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装適合IG-ITM質量(g)18仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃トラスコ品番344-9025材質ABS樹脂仕上シルバーメタリック塗装
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする