※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA2-11 モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 09381574 LA2-11 モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 09381574 LA2-11 モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 09381574

モニターアーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09381574 品番 LA2-11
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。

付属品
取付ねじ
六角棒スパナ
モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm) 質量(kg)8(最大モニター) シルバー 質量(g)1300 取付方式壁付 主材質アルミ合金、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする