LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
モニターアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09381583
品番
LA2-12
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
付属品
取付ねじ
六角棒スパナ
モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
仕様
VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
質量(kg)
8(最大モニター)
色
シルバー
質量(g)
1900
取付方式
壁付
主材質
アルミ合金、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。