※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップヌードル

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 注文コード09382134 品番-
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある麺に醤油味スープ。具材は、フリーズドライ製法のエビ、タマゴ、肉、ねぎで味、食感を良くした。容器は、持ち易いコップ型の世界初スナック麺。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

内容量(g)78 種別ラーメン 質量(g)95 種類即席カップめん シリーズカップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:300ml アズワン品番65-0492-52 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギーえび,小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉 入数(個)20 栄養成分(1食(78g)当たり)エネルギー:351kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:14.6g、炭水化物:44.5g、食塩相当量:4.9g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:105mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
会社の災害時備蓄用

万人受けする味なので災害用に備蓄しています
賞味期限の前に全社員に配り新しい商品を手配します
重宝しています

2024-10-26
用途:
作業延長時の夜食
有限会社アスコ通信特機 様

色々種類が出ていますがやっぱりこれ!
昔からあるこの味が好きです。
スーパーなんかで買うよりちょっと高めかな、でもわざわざ買いに行くことを考えたら良いです。

対象商品:
09382134
2024-10-09
用途:
非常食用
運輸・通信業

やはり日清のカップヌードルは安定のおいしさです。非常食用に20食×2購入致しました。

対象商品:
09382134
2024-04-26
用途:
夜食用

熱湯を注ぐだけでよいので便利です。
もう少し安くなるとありがたいです。

対象商品:
09382134
2023-04-14
用途:
残業対策
豊和住設有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

すぐに発送して頂きました。価格もリーズナブルで小腹がすいた時に助かります。

対象商品:
09382134
2023-01-08
用途:
会社の軽食用として
JFEエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

発注してすぐに到着したため、突発の会社の残業等の作業でも使用できた。

対象商品:
09382134
2022-06-16
用途:
残業時の軽食

社内で、残業で遅くなる時に、軽食として用意しています。
店頭より割高ですが、買いに行く手間が省けるので。

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
社員の残業用
製造業

6月末の注文で消費期限が同年10月22日って短すぎ!
災害用時の備蓄用にもならんし二度と買いません!
面倒でもコスパを考えるとドラックストア他で買った方が良いかも。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご納得いただけず申し訳ありません。弊社では、賞味期限に対して90日以上の猶予あるものを提供させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする