SA ステンレス製口付水マス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09382782 品番 100cc
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1目盛(mL)25 容量(mL)100 高さ(mm)56 口径(Φmm)53 最小目盛(mL)25 材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0508-0101 TKG品番(2017)6-0455-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09382825
2020-05-05
用途:
アルコール消毒液の移し替え
製造業

アルコール消毒液を一斗缶から細口ボトルへ移し替えるために購入しました。

対象商品:
09382834
2019-09-13
用途:
蜂蜜採取作業時
教育・研究機関

安価で大変満足しています。取っ手も握りやすいです。

対象商品:
09382843
2017-06-07
用途:
飲食作業時
飲食業

取っ手が持ちやすく、扱いやすい
ステンレスの質感もよいです。

対象商品:
09382843
2016-12-02
用途:
園芸用として
製造業

園芸用の、肥料の希釈用として購入しました。
プラでは4年ほどで壊れますが、これだと一生ものでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする