SUGICO(スギコ)
アルミ取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09382829
品番
TO-91L
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリップがアルミ製の取手です。
付属品
化粧シール
材質
【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
サイズ(mm)
300×25×H37
関連資料:
寸法図(0.02MB)