SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09382865
品番
TO-205NL 大
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドアなどの取手にお使いいただけます。
付属品
M6ビス×2
材質
亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
使用荷重(kg)
40
サイズ(mm)
122×10×H30
関連資料:
寸法図(0.05MB)