※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座無ミラーハンドル 鏡面仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ サイズ(mm)98×10×H22 注文コード09382908 品番TO-217L
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ドアなどの取手にお使いいただけます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

その他ネジ足:M3 材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮 サイズ 仕上鏡面研磨 サイズ(mm)98×10×H22
関連資料:寸法図(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする