※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
座無ミラーハンドル 鏡面仕上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
サイズ(mm)
89×10×H22
注文コード
09382917
品番
TO-217M
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドアなどの取手にお使いいただけます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他
ネジ足:M3
材質
【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮
サイズ
中
仕上
鏡面研磨
サイズ(mm)
89×10×H22
関連資料:
寸法図(0.05MB)