曜日別特売
0-37400-002 いろいろ切れる!万能のこぎり ニーズ 09382960

本体

いろいろ切れる!万能のこぎり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード09382960品番0-37400-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。

材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン全長(mm)286質量(g)102刃わたり(mm)153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする