商品画像
キング砥石
キング砥石の 手研磨
キング砥石の 砥石
キング砥石の 角砥石
キングデラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09382978
品番
No.6000標準型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途
内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
付属品
簡易ラバー製トイシ台(黒色)
材質
特殊砥材
粒度
#6000
寸法(mm)
207×66×20
注意
※ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。