商品画像

キングデラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09382987 品番No.8000標準型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

刃物最終超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。

用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色) 材質特殊砥材 粒度#8000 寸法(mm)207×66×20
注意
※ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする