スーパーチップソーブラックII(木工用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード09383005 品番0023-0585
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!

適合機種丸鋸(マルノコ) 刃数52 品番0023-0585 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.5 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする