チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード09383039 品番0023-0905
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。

用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用) 適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ 適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等 刃数65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.9 適合材集成材・一般木材用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする