LittleMilling-1用アングルバイス

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09384286 品番66925
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。
垂直方向に0〜90度角度を変えられます

口開き(mm)50 口幅(mm)70 用途材料の固定 寸法(mm)(接地面)W100×D142 質量(g)2550 角度(°)0〜90 本体寸法(mm)W170×D120×H63 取付穴M6 アズワン品番64-5179-48 RoHS指令(10物質対応)対応 口高(mm)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09384286
2015-12-30
用途:
部品加工

この製品は精密バイスではありません。
平面が出てい無い上、角度変更時回転軸がずれている為フライス加工ができません。
ホームセンターで購入できるボール盤に付属するバイスの精度です。
購入金額に対し、消費者に不利益を与える製品でした。

8人が参考にしています
対象商品:
09384286
2013-12-11
用途:
精密部品製作

メーカー直送で届き、箱を開けてビックリ! バイスが新品とは思えない位に錆とそれに伴う塗装ハゲが多数有り、見るも無残な姿でした。掲載写真とは大違い!モノタロウさんを信用して買ったのに、これは幾ら何でも酷い扱いかと。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。赤茶けてサビのように見えるのは、錆止め剤が付着しているものではないかと思われます。また、若干の塗装剥げは、検品を通過してしまうことがあるようでした。大変申し訳ありませんでした。ご使用に差支えがある場合には、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする