レーザ距離計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09385424 品番LS-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

超軽量!!超小型!!距離・面積・容積を瞬時計算!!
ピッチ測定機能/位置決めしたい長さを設定し、本体をゆっくり移動させると、設定した長さ付近で「ピ・ピ・ピ・・・・」と音が鳴りポイントを知らせてくれます。
明るく見やすいバックライト/薄暗い場所での作業もバックライトが明るいので、安心です。
連続測定機能/巻尺のような測定が可能です。
面積・容積自動計算・計算機能/測定した数値を加算・減算が出来ます。

スポット径
<レーザ>6/60mn(距離10/50m)
・対象物までの距離に対応。
付属品ホルスターケース、6P形アルカリ乾電池(9V)1個、取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書 質量(g)115(電池を含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 本体寸法(mm)124×56×34 最大出力1mW未満 波長(nm)635 測定時間(秒)約3以下 測定単位1mm ディスプレイLCD、バックライト 測定範囲(m)0.05〜60・12m以上では、ターゲットプレートを使用(別売) 防塵・防滴IP5X 保存温度範囲(℃)-25〜70 電源タイプ自動電源オフ3分 クラス<レーザ>2 測定基準2箇所(前端・後端) 測定精度(mm)±1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする