曜日別特売
Glory N-828 ピクチャーレール部品CF-2フック BEST(ベスト)[金物] 09385573

Glory N-828 ピクチャーレール部品CF-2フック BEST(ベスト)[金物] 09385573
Glory N-828 ピクチャーレール部品CF-2フック BEST(ベスト)[金物] 09385573

ピクチャーレール部品CF-2フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09385573品番Glory N-828
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。
ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。
レール上お好きな位置で付け外しが可能です。

許容荷重(kg)
ワイヤー径1.0mm/8
ワイヤー径1.2mm/10
用途ピクチャーレール用のパーツ。シリーズGlory Nシリーズ適合N-844、N-845、N-846寸法(mm)幅10×高さ14×奥行14質量(g)5材質/処理ステンレス/研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09385573
2020-08-15
用途: 絵画の吊り下げ
製造業

本商品はなかなかみつからず、どこに売っているかけっこう探しましたが、見つかって良かったです。使用していて問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする