超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 先端径(Φmm)(フラット)0.1 注文コード09386241 品番KTC-600106
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はシャンク径・先端径など35種類から選べます 他の種類を見る

先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。

用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)60 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)(フラット)0.1
注意
※炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする