樹脂製固定ハンドル台車 (無音台車)

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09387104 品番 SP102G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)720×465 床面高さ(mm)170 質量(kg)10 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル・無音台車 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)ゴム・樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)720 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387104
2018-08-26
用途:
水仕事の現場にて使用
有限会社木村商店 様 (製造業)

とても動きがスムーズで音も静かです。
耐久性もありそうなので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする