樹脂製二段式台車

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09387113 品番 P104G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)465 荷台寸法(奥行)(mm)720 床面高さ(mm)165 下段高さ(mm)165 高さ(mm)860 上段高さ(mm)695 ハンドル高さ(mm)860 車輪径(Φmm)100 質量(kg)14.5 材質(荷台)樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質樹脂 耐荷重(kg)150 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 棚間隔(mm)490 特性軽量 有効寸法(幅)(mm)382 有効寸法(奥行)(mm)604 有効寸法(高さ)(mm)490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387183
2022-05-26
用途:
園芸苗運搬時
株式会社ディーズ 様 (卸売・小売業)

私にとっては過去一最低の買い物でした。返品不可なのでこちらに明記します。まず、他の商品は完成品と組み立て必要品とで価格の違う選択肢がありますが、こちらの商品は前記の記載なかった為、他の完成品だと誤解しました。組み立て必要品が届きました。商品画像では画像加工か、見えないのか分かりませんが上段フラットではありません。上段前部2ヶ所、袋ナット5ミリ程飛び出てます。苗用のケース網目に引っ掛かり使いずらいです。キャスターは今時懐かしの静音ではなくガタガタ言うやつです。←こちらは商品説明欄に静音記載ないのでしょうがないです。返品不可。でしょうね。私はオススメしません。高いです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする