樹脂製金網台車

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09387192 品番 P307G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 床面高さ(mm)220 ハンドル高さ(mm)865 車輪径(Φmm)130 質量(kg)24 材質(荷台)樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・スチール タイプ金網 耐荷重(kg)300 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 金網高さ(mm)500 特性軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387192
2012-06-26
用途:
軽量小物の運搬

説明書が一切入ってないので、網の天地が解らない。
簡単な説明を書いた紙一枚すら入れられない無神経さに絶句しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする