二段式台車

(6件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)510 荷台寸法(奥行)(mm)810 注文コード09387262 品番204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は荷台寸法・騒音対策など5種類から選べます 他の種類を見る

仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
使いやすい中間サイズ。

キャスター
自在キャスター2個
、固定キャスター2個
積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)510 荷台寸法(奥行)(mm)810 床面高さ(mm)205 下段高さ(mm)205 高さ(mm)955 上段高さ(mm)750 ハンドル高さ(mm)955 車輪径(Φmm)130 質量(kg)29 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)プレス製ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・スチール トラスコ品番341-7999 タイプ2段片ハンドル 耐荷重(kg)250 押手高さ(mm)955 棚間隔(mm)500 使用車輪(Φmm)130 荷台上板厚さ(mm)1.6 自重(kg)29 有効寸法(幅)(mm)395 有効寸法(奥行)(mm)690 有効寸法(高さ)(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03369816
2019-10-02
用途:
板金加工品の移動
有限会社東栄工業 様

価格も手ごろで非常に満足。現場から追加購入依頼あり。

対象商品:
09387323
2016-10-14
用途:
印刷後の小巻作業に使用
株式会社大正 様

商品につきましては ほとんど満足していますが、 納期の短縮と 大量購入の場合の価格値引きのお願いをいたしたい。

対象商品:
03369816
2017-02-24
用途:
給食の配膳用に使用しています。
卸売・小売業

安価であるにも関わらず、作りがしっかりしているので安心して使用することができています。

対象商品:
09387262
2013-10-06
用途:
作業台として使う

移動も出来るので、作業台として使うのに大変便利です。荷物の発送も、運転手の負担にならないように、台の上の方が作業が楽なので、使用します。

対象商品:
09387262
2013-02-25
用途:
商品梱包時の置く時や 荷物の一時置く時など・・・

商品が届いて すぐ開封

一人で組み立てられるかな??と思って 作業に入りましたが・・・なかなか出来ず

友人を呼んで 二人で30分掛かりました。

友人は組み立て工場に勤務していて 手順良く組み立てましたが・・・。

完成した製品は 頑丈で良いと思います。

対象商品:
03369816
2011-05-17
用途:
持ち出し工具の置き場が狭いので整理に使用している。
日本ハイドロパック株式会社 様

特に問題はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする