石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 2段式・3段式
三段式台車
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(幅)(mm)
615
荷台寸法(奥行)(mm)
915
注文コード
09387357
品番
309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
押して軽い。
耐久性・無音性バツグン。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
荷台寸法(奥行)(mm)
915
床面高さ(mm)
205
下段高さ(mm)
205
高さ(mm)
960
上段高さ(mm)
745
ハンドル高さ(mm)
960
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
51
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
耐荷重(kg)
300
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
押手高さ(mm)
960
棚間隔(mm)
230
ハンドル
両側
荷台上板厚さ(mm)
0.9×2
自重(kg)
51
天板形状
合せ板
騒音対策
あり
有効寸法(幅)(mm)
499
有効寸法(奥行)(mm)
799
有効寸法(高さ)(mm)
230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600