石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 平台車
樹脂製平台車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09387393
品番
P315G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
12
色
グリーン
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
平台車
取付方式
ボルトレス(キャスター)
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
特性
軽量、耐水、耐塩、耐薬品
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン
連結可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600