曜日別特売
KTBC-300103 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工 09387957

KTBC-300103 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工 09387957
KTBC-300103 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工 09387957

超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード09387957品番KTBC-300103
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。

用途
用途
材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃シャンク径(Φmm)3先端角(°)30適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0先端径(Φmm)R:0.1
注意
※炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする