コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
名入れ可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09391742
品番
A-767
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。
仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
衿つきループ
脇スリット
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
シールズネイビー
サイズ
L
種別
半袖シャツ
材質
ソフトバーバリー(減量加工)
シリーズ
ANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T
混率(%)
ポリエステル60・綿40
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
アズワン品番
64-4453-62
名入れ
可
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。