KDS-DLC-2041 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工 09395621

KDS-DLC-2041 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工 09395621
KDS-DLC-2041 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工 09395621

超硬DLCコーティング付きストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード09395621品番KDS-DLC-2041
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。

用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長5被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.41表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
注意
※0.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする