曜日別特売
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881

- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881
- 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 09396881
モノタロウ

水冷服ベスト フルセット ハーネス対応

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット注文コード09396881品番-
在庫数量:残り999点です
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。
凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。

用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本セット内容セット品種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴムブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000素材合成繊維使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
取扱説明書:(353.2MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※使用中、体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。※幼児の手に届くところにおかないでください。※水を入れない状態でポンプを回し続けないでください。※バッテリーやポンプ、ケーブルに水をかけたり水の中に入れたりしないでください。※ケーブル端子は根元まで差し込み、傷んだケーブル端子やケーブルは使わないでください。※濡れた手で操作、ケーブル端子の抜き差しはしないでください。※タンクに水、凍ったペットボトル、水を出し入れする際はケーブル端子をバッテリーから抜いてからおこなってください。※落下などの強い衝撃を与えないでください。※ドライアイスや熱いお湯など、水と氷以外のものはタンクに入れないでください。※火気近くで使用しないでください。※タンクを直接凍らせないでください。※タンクにお湯を入れないでください。※冷えたパイプが肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください。※夏場の車内は高温になっていますので、車内に絶対に放置しないでください。※本体の改造はしないでください。※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。※ご使用されていない期間においての保管・水抜きのトラブルについては弊社では責任を負いかねます。※バッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用下さい。※長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので、約3か月に1度は定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です,廃棄の際は下記にご連絡ください。㈱MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09396881
2025-07-15
用途: 外部作業
卸売・小売業

概ね問題なく使用できます。ファン式の空調服が苦手な私にはピッタリな商品でした 大体 氷(保冷)1,5時間ほど連続使用可能でバッテリーは丸1日使用可能 出来たら直して貰えるならポンプの給水部(赤いホース部より袋側)が背中を押し付けた際給水部が蓋をされる格好になる為かポンプに給水されず冷水が循環しない場合がありました 給水部に段差を設けて横部分からも給水されるようになると断水されないのかと思います 特に良かった点は保冷剤投入部が広いので純正以外の保冷剤も使用できそうです そこさえ気を付ければ私にとっては最高の商品かなと思ってます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09396881
2025-09-05
用途: 草刈り 農作業
運輸・通信業

使い始めは良かった。
空調服と併用。
日陰や室内で使えば4時間持つかも知れないけど頑張って2時間から3時間
スペアのボトルを2本 1リットルのお茶のペットボトルを凍らせて使うのが1番持ちが良いかも知れない。
残念ながら純正のチャージボトルが10回目の使用で穴が開いて水漏れし始めた。
しかしながらこの暑さを乗り切るにはありがたい。
前傾姿勢で使うとエア噛みするので水は多めに入れて使います。

2025-07-23
用途: 屋外作業
建設業・工事業

持続時間はパンフレットより短いですが、性能は満足できます。モード切替スイッチが別になっている点も評価出来ます。できれば、交換用チャージボトルを付属して頂けると良いと思います。

対象商品 : 09396881
2025-07-21
用途: 熱中症の予防
NPO法人東京都ラジオ体操連盟その他業種

長時間冷たくて気持ちが良いです。ただアイスボックスが大きすぎて水を入れると重いので、ボックスに水を半分くらい入れて使用した方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする