Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
10倍コンパクトDH双眼鏡
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09396926
品番
VT-1025D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム。
モデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
外装はラバー仕様で衝撃に強い。
質量(g)
238
倍率
10倍
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×117×40
対物レンズ有効径(mm)
25
1000m先の視野(m)
97.8
明るさ
6.3
実視界(°)
5.6