アートス 7倍50mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09396935 品番-
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。
確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。
42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。
防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)

付属品ケース、ストラップ 仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58〜71.5 質量(g)880 倍率7倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185 明るさ50.4 アイレリーフ(mm)18.1 実視界(°)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする