※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09396978
品番
MDWBB40-200-M9BZS
参考基準価格(税別)
¥42,570
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
スイッチ
オート:M9B
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.08
スイッチ数
オート:1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
リード線長さ(m)
5