大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の エンドレスタイプ
インカ シンスリング エンドレス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09397075
品番
INKTN-3.2X3
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途
玉掛け作業用
材質
芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル
形状
エンドレス形
幅(mm)
36
厚さ(mm)
11
色
表面布:黄
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※角張った吊り荷にはコーナーパットをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980