クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース1/4" サイズ1/4" 接続形状ホースニップル 注文コード09397827 品番CAT22SH
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合ホース・サイズ・接続形状など30種類から選べます 他の種類を見る

・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。

サイズ1/4" 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)106 タイプソケット 寸法鋼管用:8A 寸法L(mm)75.5 シリーズAT ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 寸法S(mm)19 寸法D(Φmm)26.5 寸法C(mm)21.5 寸法l(mm)30 寸法B(Φmm)5 寸法T(Φmm)9 最高衝撃圧力(MPa)1.5 適合ホース1/4" 接続形状ホースニップル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする