NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09398168
品番
CSP03P2V
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
サイズ
3/8"
材質(本体)
真鍮
質量(g)
62
タイプ
プラグ、接続形状:メネジ
寸法
鋼管用:10A
寸法L(mm)
40
シリーズ
S・P-V
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
クロロプレンゴム(CR)
最高使用圧力(MPa)
5
寸法S(mm)
21
寸法C(mm)
24
寸法l(mm)
25
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
接続形状
T:Rc3/8"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません